Descripción general
Descripción del fabricante
J-98 BRG
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno9/16 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.25000 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieJ
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anillo interior compatibleIR-68
- UPC_NO605790274435
- Peso0.02 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad