J-1212
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 3/4 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00092733
No. Fabricante J-1212
Precio11.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 3/4 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00092733
No. Fabricante J-1212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J 1212 BRG
  • Proporcionan la máxima resistencia de la jaula coherente con las clasificaciones de carga alta inherentes de los cojinetes de rodillos de aguja
  • La guía precisa de los rodillos de aguja por las barras de la jaula permite el funcionamiento a altas velocidades
  • Cierre sin sellar
  • Serie J: Complemento en jaula de rodillos de aguja de la serie Standard
  • Serie JH: Complemento en jaula serie Heavy de rodillos de aguja

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    J
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Anillo interior compatible
    IR-812
  • UPC_NO
    605790204005
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo