SCE1314
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.0630 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #00092735
No. Fabricante SCE1314
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.0630 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #00092735
No. Fabricante SCE1314
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE1314 COJINETE DE AGUJAS DE COPA DIBUJADA

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0630 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Serie
    SCE
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo