Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.7300 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieJ
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anillo interior compatibleIR-2324
- UPC_NO605790186608
- Peso0.33 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada