Descripción del fabricante
J 3216 BRG
- Proporcionan la máxima resistencia de la jaula coherente con las clasificaciones de carga alta inherentes de los cojinetes de rodillos de aguja
- La guía precisa de los rodillos de aguja por las barras de la jaula permite el funcionamiento a altas velocidades
- Cierre sin sellar
- Serie J: Complemento en jaula de rodillos de aguja de la serie Standard
- Serie JH: Complemento en jaula serie Heavy de rodillos de aguja
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad