Descripción general
Descripción del fabricante
SCE4412
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filasUno
- Material del cojineteAcero
- RPM Máx.3800 rpm
- SerieSCE
- Estándares cumplidosABMA 18.2 - 1982
- Página de producto del fabricante
- Peso0.33 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
Ver la documentación