AXK100135
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 100 mm, 135 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #00092812
No. Fabricante AXK100135
Precio86.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 100 mm, 135 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #00092812
No. Fabricante AXK100135
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
Su precio$86.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK100135 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    135 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Arandela compatible
    AS100135
  • Ancho general
    4 mm
  • Serie
    AXK
  • UPC_NO
    605790197833
  • Capacidad de carga dinámica radial
    90.2 kN
  • Peso
    0.31 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo