Motion
NTB110145
Cojinete de empuje - Orificio de 110 mm, 145 mm OD
Artículo MI #00092820
No. Fabricante NTB110145
Precio178.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Orificio de 110 mm, 145 mm OD
Artículo MI #00092820
No. Fabricante NTB110145
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
Su precio$178.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NTB 110145 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga estática
    578000 N
  • Capacidad de carga dinámica
    83200 N
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Ancho general
    4 mm
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo