NTB1024
Cojinete de empuje - Orificio de 10 mm, 24 mm OD
Artículo MI #00092827
No. Fabricante NTB1024
Precio5.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Orificio de 10 mm, 24 mm OD
Artículo MI #00092827
No. Fabricante NTB1024
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
Su precio$5.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NTB 1024 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga estática
    23900 N
  • Capacidad de carga dinámica
    7820 N
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Ancho general
    2 mm
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo