BA1412ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00092873
No. Fabricante BA1412ZOH
Precio13.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00092873
No. Fabricante BA1412ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BA 1412 ZOH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    12800 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA1412ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    20400 N
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo