Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro interno40 mm
- Ancho general38 mm
- Diámetro exterior68 mm
- RPM Máx.2500 rpm
- Capacidad de carga estática116000 N
- Catálogo del fabricante
- SerieNAS
- Capacidad de carga dinámica79500 N
- Número de catálogo del fabricanteNAS5008ZZNR
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación