AS 1024
Arandela de empuje - Aguja de empuje de rodillo, 10 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 1 mm Ancho
Artículo MI #00092903
No. Fabricante AS 1024
Precio1.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje de rodillo, 10 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 1 mm Ancho
Artículo MI #00092903
No. Fabricante AS 1024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1024 BRG (OLD FTRA 1024)
  • Arandela de empuje fina para usar con conjuntos de aguja de empuje Koyo Torrington o de rodillo cilíndrico y jaula en aplicaciones donde los componentes adyacentes no pueden servir como canalizaciones
  • Acero de resorte endurecido con resistencia de alto rendimiento para la absorción de impactos y vibraciones
  • Perfil delgado para aplicaciones de espacio limitado

Especificaciones

  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho
    2.3
  • Número de pieza del cojinete compatible
    AXK1024, FNT-1024
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Número de Upc del fabricante
    605790189449
  • Ancho general
    1 mm
  • Peso
    0.01 libras, 0.033

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo