AXK7095
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 70 mm, 95 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #00092927
No. Fabricante AXK7095
Precio62.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 70 mm, 95 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #00092927
No. Fabricante AXK7095
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
Su precio$62.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK7095-A EMPUJE DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    0.13 libras, 0.1
  • Ancho
    4.5
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo