Motion
MJ-361
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 3/16 pulg., diámetro exterior de 0.3438 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #00092931
No. Fabricante MJ-361
Precio55.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 3/16 pulg., diámetro exterior de 0.3438 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #00092931
No. Fabricante MJ-361
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
Precio55.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MJ 361 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos cerrados
  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3438 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    38000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    MJ
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Anchura a extremo cerrado
    8.51 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790187551
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo