BCE45
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 1/4 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #00092934
No. Fabricante BCE45
Precio12.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 1/4 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #00092934
No. Fabricante BCE45
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
Precio12.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BCE45

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos cerrados
  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Ancho general
    0.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • RPM Máx.
    44000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    BCE
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4047643338448
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo