FNT-1226
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 12 mm, 26 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00092947
No. Fabricante FNT-1226
Precio5.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 12 mm, 26 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00092947
No. Fabricante FNT-1226
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
Su precio$5.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE AXK1226A CABLES DE EMPUJE, SERVICIO PESADO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Arandela compatible
    AS1226, LS1226
  • Ancho general
    2 mm
  • Serie
    FNT
  • UPC_NO
    605790197857
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9.92 kN
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo