FNT-2542
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00092960
No. Fabricante FNT-2542
Precio7.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00092960
No. Fabricante FNT-2542
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
Precio7.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJ. BRG EMPUJE FNT-2542, SERVICIO PESADO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    9700 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Arandela compatible
    AS2542, GS.81105 (Carcasa representada), LS2542, WS.81105 (Gráfico del eje)
  • Ancho general
    2 mm
  • Serie
    FNT
  • UPC_NO
    605790198939
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18 kN
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo