AXK1730
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 17 mm, 2 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #00092965
No. Fabricante AXK1730
Precio9.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 17 mm, 2 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #00092965
No. Fabricante AXK1730

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK1730-B/0-5

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Arandela compatible
    AS1730
  • Ancho general
    30 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 N
  • Peso
    0.02 libras, 0.017
  • Ancho
    2.047

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo