Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.14000 rpm
- Radio de filete0.3 mm
- Arandela compatibleAS1730, GS.81103 (Carcasa representada), LS1730, WS.81103 (Gráfico del eje)
- Ancho general2 mm
- SerieFNT
- UPC_NO605790253720
- Capacidad de carga dinámica radial10.8 kN
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja