AXK2035
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00092981
No. Fabricante AXK2035
Precio11.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #00092981
No. Fabricante AXK2035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK2035 CONJUNTO DE JAULA DE AGUJA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho general
    2 mm
  • Peso
    0.01 libras, 0.025
  • Ancho
    2.047
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo