FNT-4060
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 40 mm, 60 mm OD, 3 mm Ancho
Artículo MI #00092989
No. Fabricante FNT-4060
Precio12.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 40 mm, 60 mm OD, 3 mm Ancho
Artículo MI #00092989
No. Fabricante FNT-4060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJ. BRG EMPUJE FNT 4060 , SERVICIO PESADO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Arandela compatible
    AS4060, GS.81108 (Carcasa representada), LS4060, WS.81108 (Gráfico del eje)
  • Ancho general
    3 mm
  • Serie
    FNT
  • UPC_NO
    605790190506
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31.5 kN
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo