FF2025-ZWB
Caja plana con rodillo de aguja - Conjunto de rodillo y caja, rodillo doble, 32 mm de longitud, 25 mm de ancho, 2 mm de diámetro del rodillo
Artículo MI #00093000
No. Fabricante FF2025-ZWB
Price$20.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja plana con rodillo de aguja - Conjunto de rodillo y caja, rodillo doble, 32 mm de longitud, 25 mm de ancho, 2 mm de diámetro del rodillo
Artículo MI #00093000
No. Fabricante FF2025-ZWB
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
Su precio$20.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FF2025-ZW-B-0-2 RODILLOS DE AGUJA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Tipo de rodillo
    Doble
  • Longitud
    2.45
  • Ancho
    1.8
  • Diámetro del rodillo
    2 mm
  • Longitud del rodillo
    6.8 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Rodillos por caja
    7
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Serie
    FF
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802606300
  • Altura
    1.2
  • Longitud total
    32 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de producto
    Cajas planas con rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    56000 N
  • Peso
    0.02 libras, 0.015

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo