Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Tipo de rodilloIndividual
- Longitud2.3
- Ancho1.7
- Diámetro del rodillo2.5 mm
- Longitud del rodillo9.8 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Rodillos por caja8
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- SerieFF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4012802036282
- Material de la jaulaPlástico
- Altura1
- Longitud total45 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de productoCajas planas con rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial21200 N
- Capacidad de carga estática radial52000 N
- Material del rodillo52100 Acero
- Peso0.02 libras, 0.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación