Descripción general
Descripción del fabricante
FF2535-ZW-0-2
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Tipo de rodilloDoble
- Diámetro del rodillo2.5 mm
- Longitud del rodillo9.8 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Rodillos por caja8
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- SerieFF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4012802036299
- Longitud total45 mm
- Ancho general35 mm
- Tipo de productoCajas planas con rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial36500 N
- Capacidad de carga estática radial103000 N
- Peso0.02 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature