FF3020
Caja plana con rodillo de aguja - Conjunto de rodillo y caja, rodillo único, 60 mm de longitud, 20 mm de ancho, 3 mm de diámetro
Artículo MI #00093039
No. Fabricante FF3020
Precio15.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja plana con rodillo de aguja - Conjunto de rodillo y caja, rodillo único, 60 mm de longitud, 20 mm de ancho, 3 mm de diámetro
Artículo MI #00093039
No. Fabricante FF3020
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
Precio15.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FF3020/0-2

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Tipo de rodillo
    Individual
  • Diámetro del rodillo
    3 mm
  • Longitud del rodillo
    13.8 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Rodillos por caja
    9
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Serie
    FF
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802036305
  • Longitud total
    60 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de producto
    Cajas planas con rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    88000 N
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo