AXK90120
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 90 mm, 120 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #00093051
No. Fabricante AXK90120
Precio103.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 90 mm, 120 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #00093051
No. Fabricante AXK90120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK90120-A/0-10 AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    0.20 libras, 0.2
  • Ancho
    5
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo