FNT-4565
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 45 mm, 65 mm OD, 3 mm Ancho
Artículo MI #00093064
No. Fabricante FNT-4565
Precio14.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 45 mm, 65 mm OD, 3 mm Ancho
Artículo MI #00093064
No. Fabricante FNT-4565

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FNT 4565 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    6400 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Arandela compatible
    AS4565, GS.81109 (Carcasa representada), LS4565, WS.81109 (Gráfico del eje)
  • Ancho general
    3 mm
  • Serie
    FNT
  • UPC_NO
    605790207631
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37.6 kN
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo