AXK75100
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 75 mm, 100 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #00093075
No. Fabricante AXK75100
Precio112.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 75 mm, 100 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #00093075
No. Fabricante AXK75100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$112.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK75100 CONJUNTO DE JAULA DE AGUJA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    0.14 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo