FNT-75100
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 75 mm, 100 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #00093077
No. Fabricante FNT-75100
Precio66.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 75 mm, 100 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #00093077
No. Fabricante FNT-75100
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
Su precio$66.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJ. EMPUJE BRG FNT-75100, SERVICIO PESADO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Arandela compatible
    AS75100, GS.81115 (Carcasa representada), LS75100, WS.81115 (Gráfico del eje)
  • Ancho general
    4 mm
  • Serie
    FNT
  • UPC_NO
    605790194948
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71.6 kN
  • Peso
    0.13 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo