Descripción general
- Cojinete de aguja de empuje de extremo abierto con caja axial y rodillo
- Caja de acero para mayor resistencia y durabilidad
- 85 mm D.I., 110 mm D.E.
- Anchura de 4 mm
- Capacidad de carga estática de 65 lb/pie, capacidad de carga dinámica de 130 lb/pie
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general4 mm
- Número de Upc del fabricante605790194955
- UPC_NO605790194955
- Peso0.14 lb