NX30
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 30 mm, 42 mm OD, 30 mm ancho
Artículo MI #00093151
No. Fabricante NX30
Precio298.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 30 mm, 42 mm OD, 30 mm ancho
Artículo MI #00093151
No. Fabricante NX30
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
Precio298.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NX30-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NX
  • UPC_NO
    4012802703542
  • Peso
    0.34 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo