Motion
NKXR40
Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 40 mm, diámetro exterior de 2-3/8 pulg., ancho de 32 mm
Artículo MI #00093156
No. Fabricante NKXR40
Precio408.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 40 mm, diámetro exterior de 2-3/8 pulg., ancho de 32 mm
Artículo MI #00093156
No. Fabricante NKXR40
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
Su precio$408.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR40-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Instrucciones de empuje
    Una dirección
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10600 lbf
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKXR
  • UPC_NO
    4012802736045
  • Peso
    0.54 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo