SCH78
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 7/16 pulg., diámetro exterior de 11/16 pulg., ancho de 1/2 pulg.
Artículo MI #00093174
No. Fabricante SCH78
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 7/16 pulg., diámetro exterior de 11/16 pulg., ancho de 1/2 pulg.
Artículo MI #00093174
No. Fabricante SCH78
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SCH78 COJINETE DE AGUJAS DE COPA DIBUJADA

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    SCH
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4047643193184
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo