JH 812
Cojinete de copa dibujada: extremos abiertos, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00093187
No. Fabricante JH 812
Precio41.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de copa dibujada: extremos abiertos, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00093187
No. Fabricante JH 812
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
Precio41.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JH 812 BRG
  • Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada para aplicaciones con cargas dinámicas altas
  • La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
  • Complemento completo de rodillos para una mayor capacidad de carga radial que los rodillos en jaula
  • Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
  • Cumple con la norma ASTM F2162 para garantía de calidad

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Serie
    JH
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    605790204104
  • UPC_NO
    605790204104
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo