BHA1312ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00093213
No. Fabricante BHA1312ZOH
Precio13.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00093213
No. Fabricante BHA1312ZOH
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
Su precio$13.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA 1312 Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Capacidad de carga dinámica
    17300 N
  • Capacidad de carga estática
    24400 N
  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Serie
    BHA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA1312ZOH
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo