Descripción general
- Los cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada con extremos abiertos y con extremo cerrado son unidades que comprenden anillos exteriores dibujados de pared delgada y conjuntos de rodillo de aguja y jaula
- El vaso estirado necesita rodamientos de rodillos con extremos abiertos también disponibles en versiones de complemento completo
- Cierre sin sellar
- SCE: Serie estándar con extremo abierto
- SCH: Serie pesada con extremo abierto
Especificaciones
- Tipo de cojineteExtremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 284 °F
- RPM Máx.12600 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieSCH
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosABMA 18.2 - 1982
- UPC_NO4012802576962
- Peso0.08 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación