Descripción general
- Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada para aplicaciones con cargas dinámicas altas
- La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
- Guías de jaula de acero y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Cumple con la norma ANSI/ABMA 18.2 para el control de calidad
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno0.6730 pulg.
- Diámetro exterior0.9380 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante605790196638
- UPC_NO605790196638
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada