Descripción general
Descripción del fabricante
CF20-1BUU SEGUIDOR DE CAM
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo47
- Ancho del rodillo24 mm
- Material del rodilloAcero al carbono
- Diámetro del pasador20 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la roscaM20 x 1.5
- Tipo de roscaISO
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Capacidad de carga dinámica radial20700 N
- Capacidad de carga estática radial34600 N
- Número de Upc del fabricante4549557008382
- UPC_NO4549557008382
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación