Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFFL 6T
- Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas izquierdas revestimiento de PTFE
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#3/8-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación6
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraTEFLON
- Capacidad de carga estática radial2950 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- LubricaciónAutolubricación
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- SerieCFF
- Número de catálogo del fabricanteCFFL 6T
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288721192
- UPC_NO662288721192
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.55 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad