Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material del cojinete1010 Acero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.10000 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieJH
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anillo interior compatibleIR-1616
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790204098
- Peso0.15 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada