Z-545678.TA2

FAG (Schaeffler)
Z-545678.TA2

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 240 mm, diámetro exterior de 380 mm, ancho de 105 mm
Artículo MI #00093352
No. Fabricante Z-545678.TA2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
Z-545678.TA2

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 240 mm, diámetro exterior de 380 mm, ancho de 105 mm
Artículo MI #00093352
No. Fabricante Z-545678.TA2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
Z-545678.TA2 COJINETE
  • Los cojinetes de rodillos cónicos comprenden un anillo exterior e interior con canales cónicos, así como rodillos cónicos en una jaula de ventana. Estos son cojinetes individuales de una sola fila, normalmente de diseño abierto, que por motivos técnicos siempre se ajustan contra un segundo cojinete de rodillos cónicos en una disposición de imagen de espejo. Los cojinetes abiertos no se autorretienen. Como resultado, el anillo interior con los rodillos y la caja se pueden montar por separado del anillo exterior.Los cojinetes de rodillos cónicos pueden soportar cargas radiales y axiales altas en igual medida. Dependiendo de la disposición, son adecuadas cuando se requiere una guía axial precisa del eje (función de rodamiento de ubicación), o cuando la disposición del rodamiento debe tener una rigidez axial muy alta y debe operarse sin holgura o bajo precarga.Los rodamientos de rodillos cónicos están disponibles como:
  • Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con diseño estándar
  • Rodamientos de rodillos cónicos a juego (montados en pares en disposición en X, O o en tándem, diseño abierto)
  • Rodamientos de rodillos cónicos integrales (montados en pares, sellados en un lado, no separables).

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Montaje completo
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    380 mm
  • Ancho general
    105 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos