Descripción general
Descripción del fabricante
BCH2020 COJINETE DE AGUJAS DE COPA DIBUJADA
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filasUno
- RPM Máx.8800 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieBCH
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosABMA 18.2 - 1982
- UPC_NO4054364116873
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature