TA2020Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 27 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00093433
No. Fabricante TA2020Z
Precio26.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 27 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00093433
No. Fabricante TA2020Z
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
Precio26.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TA 2020 Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

Especificaciones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    27 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Capacidad de carga dinámica
    15000 N
  • Capacidad de carga estática
    23400 N
  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Serie
    TA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA2020Z
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo