Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreSello único
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Material del cojinete1010 Acero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.18000 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieJT
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790204357
- Peso0.01 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada