SW-6E
SW - Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00093470
No. Fabricante SW-6E
Precio324.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SW - Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00093470
No. Fabricante SW-6E
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
Su precio$324.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SW-6ET EXTREMO DE VARILLA HEMBRA DE 3/8" DE ACERO INOXIDABLE / PTFE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    7363 lb
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4062 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.7187 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AMS 5630, AMS 5643
  • Serie
    SW
  • UPC_NO
    190029051111
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo