CFES10BUU
Seguidor de leva plano - Serie CFE, 10 mm Diámetro del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #00093473
No. Fabricante CFES10BUU
Precio140.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CFE, 10 mm Diámetro del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #00093473
No. Fabricante CFES10BUU
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
Precio140.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CFES10BUU SEGUIDOR DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    10 mm
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    10 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de rosca
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • Clasificación de precisión
    Clase JIS 0
  • Excentricidad
    0.3 mm
  • Serie
    CFE
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012150
  • UPC_NO
    4549557012150
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo