Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho general0.8120 pulg.
- Tipo de cierreSello único
- Material del cojinete1010 Acero
- Material de la jaulaAcero
- SerieJT
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJT-813
- Tipo de orificioRecto
- Material1010 Acero
- Peso0.035 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada