JT-99
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 9/16 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.5625 pulg., sello único
Artículo MI #00093485
No. Fabricante JT-99
Precio15.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 9/16 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.5625 pulg., sello único
Artículo MI #00093485
No. Fabricante JT-99
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
Precio15.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JT 99 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    9/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    JT
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790208812
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo