Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Material de la bolaAcero inoxidable cromado
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- Estándares cumplidosAMS-5630, AMS-5643
- UPC_NO190029050220
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16