SCE109-P
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.5625 pulg., sello único
Artículo MI #00093487
No. Fabricante SCE109-P
Precio14.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.5625 pulg., sello único
Artículo MI #00093487
No. Fabricante SCE109-P
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
Su precio$14.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE109-P-L271/STD

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8125 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    SCE
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4047643195683
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo